Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG Schweißdraht
>
Artikel
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p454733
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
55687
EAN/GTIN:
9004853556876
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Länge:
1000 mm
Norm:
EN 499
Art der Legierung:
sonstige
Dehngrenze bei 0,2:
100 N/mm²
Zugfestigkeit:
160 N/mm²
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Alu-Schweißstäbe AlSi5/3.2245 für WIG:
Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-S
... >
Schweißdrähte, Elektroden, Zusatzstoffe
>
Aluminium-Schweißstäbe
>
Alu-Schweißstäbe AlSi5\3.2245 für WIG
Weitere Suchbegriffe:
wig schweißdraht 2mm
,
wig schweißdraht
,
wig schweißdraht alsi
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 25,12*
Lager 874
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 21,90*
ab € 17,89*
€ 25,38*
Lager 4012
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,14*
€ 31,94*
Lager 6C8MS
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 35,59*
Lager 1039
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 44,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55670
ab € 18,38*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55671
ab € 18,35*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55672
ab € 17,64*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55686
ab € 17,15*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55688
ab € 16,65*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 3,2 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55689
ab € 16,59*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55661
ab € 29,17*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55660
ab € 27,03*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55664
ab € 27,05*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55679
ab € 10,57*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55678
ab € 10,46*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 3,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55675
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen