Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245)
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245)
Artikel-Nr.:
     5417S-p454732
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55686
EAN/GTIN:
     9004853556869
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    1.6 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    sonstige
    Dehngrenze bei 0,2:
    100 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    160 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Alu-Schweißstäbe AlSi5/3.2245 für WIG:
    Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-S
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 17,30*
    € 24,97*
    2 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 21,90*
    ab € 18,05*
    € 25,21*
    4 Tage
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 24,08*
    € 33,27*
    6 Tage
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 27,07*
    € 35,91*
    5 Tage
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 33,62*
    € 43,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55670
    ab € 18,44*
    Ähnlich
    ELMAG
    55671
    ab € 18,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    55672
    ab € 17,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    55687
    ab € 17,11*
    Ähnlich
    ELMAG
    55688
    ab € 16,61*
    Ähnlich
    ELMAG
    55689
    ab € 16,69*
    Ähnlich
    ELMAG
    55661
    ab € 29,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    55660
    ab € 27,02*
    Ähnlich
    ELMAG
    55664
    ab € 27,14*
    Ähnlich
    ELMAG
    55679
    ab € 10,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    55678
    ab € 10,41*
    Ähnlich
    ELMAG
    55675
    ab € 10,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.