Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Schweißstäbe (1.5424)
Stahl-Schweißstäbe (1.5424)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55678
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55678
EAN/GTIN:
     9004853556784
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2.4 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    340 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    620 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Stahl-Schweißsstäbe 1.5424 für das WIG-Schweißen von Rohren:
    Schweißstäbe aus mittellegiertem, molybdänhaltigen Stahl 1.5
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55670
    ab € 19,33*
    Ähnlich
    ELMAG
    55671
    ab € 18,88*
    Ähnlich
    ELMAG
    55672
    ab € 18,48*
    Ähnlich
    ELMAG
    55686
    ab € 18,10*
    Ähnlich
    ELMAG
    55687
    ab € 17,85*
    Ähnlich
    ELMAG
    55688
    ab € 17,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    55689
    ab € 17,38*
    Ähnlich
    ELMAG
    55661
    ab € 29,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    55660
    ab € 27,11*
    Ähnlich
    ELMAG
    55664
    ab € 26,98*
    Ähnlich
    ELMAG
    55679
    ab € 11,00*
    Ähnlich
    ELMAG
    55675
    ab € 10,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.