Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556)
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55671
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55671
EAN/GTIN:
     9004853556715
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    sonstige
    Dehngrenze bei 0,2:
    110 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    250 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Alu-Schweißstäbe AlMg5/3.3556 für WIG:
    Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-M
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55670
    ab € 18,41*
    Ähnlich
    ELMAG
    55672
    ab € 17,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    55686
    ab € 17,15*
    Ähnlich
    ELMAG
    55687
    ab € 17,11*
    Ähnlich
    ELMAG
    55688
    ab € 16,64*
    Ähnlich
    ELMAG
    55689
    ab € 16,65*
    Ähnlich
    ELMAG
    55661
    ab € 29,26*
    Ähnlich
    ELMAG
    55660
    ab € 26,98*
    Ähnlich
    ELMAG
    55664
    ab € 26,99*
    Ähnlich
    ELMAG
    55679
    ab € 10,54*
    Ähnlich
    ELMAG
    55678
    ab € 10,37*
    Ähnlich
    ELMAG
    55675
    ab € 10,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.