Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT 1200x1800x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8284.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8284.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8284000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8284000
EAN/GTIN:
     4028177813533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813533
Herstellerartikelnummer:
8284000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008284000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8284000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8284000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 400, Anreihschrank, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,87*
€ 875,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,68*
€ 867,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,16*
€ 836,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,23*
€ 816,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800845
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,44834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,16*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,00*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 33,02*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,79*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 20,01*
Zubehör
Rittal
2426100
ab € 25,56*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,67*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,20*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.