Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS, für H: 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 4590.700 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 4590.700 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C513-4590700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4590700
EAN/GTIN:
     4028177103634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
VX Montageplatten-Zwischenstück, für VX, TS, H: 1800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177103634
Herstellerartikelnummer:
4590700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004590700
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4590700, MTPL-ZWISCHENSTÜCK VERZINKT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4590700
Höhe:
1800.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schaltschrank, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank höhe 1800, Aufbauplatte, Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4591700
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.