Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-4318000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4318000
EAN/GTIN:
     4028177098701
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Gehäuse-Zubehör
SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 47 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 1
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177098701
Herstellerartikelnummer:
4318000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004318000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4318000, SZ KABELDURCHFÜHRUNG (GUMMI)/VE=25
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4318000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Kabeleinführung, Kabeleinführungstülle
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 44,47*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,20*
€ 44,71*
3 Tage
3
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,31*
€ 46,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,49*
€ 46,44*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 46,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,47*
€ 52,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4317000
ab € 33,51*
Ähnlich
Rittal
4316000
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.