Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU basic UK 32A/230V, 1~, UK CEE 16x BS1363, IEC 60 320: 4x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979823
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979823
EAN/GTIN:
     4028177948648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU UK, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
1382
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948648
Herstellerartikelnummer:
7979823
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979823
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
20
Artikelbezeichnung:
7979823, PDU metered UK 32A/1P CEE 16xBS1365 4C19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979823
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,57*
€ 962,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,15*
€ 948,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,55*
€ 891,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,47*
€ 857,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,64*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,00*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,05*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,04*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.