Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU RCM 19"-Inline Meter, 1-phasig, Nennleistung: 7,4 kW, Nennstrom: 32 A, 1~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979712
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979712
EAN/GTIN:
     4028177948495
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK RCM Messmodul - Inline Meter, Autonome Energieerfassungseinheit, für PDU basic oder modulare PDU ohne Messfunktionen, 1 HE, 482,6 mm (19"), inkl. Sensorschnittstelle, Nennleistung: 7,4 kW, Nennstrom: 32 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F3G4.0/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177948495
Herstellerartikelnummer:
7979712
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979712
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
230 V (AC), 1~7979712, RCM 19" Inline meter 32A/1P CEE in/ou
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979712
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,26*
€ 1.105,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,41*
€ 1.092,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,71*
€ 1.057,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,73*
€ 1.031,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,82*
€ 993,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.