Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckungen für PDU Steckdosenleiste, C19 Buchse, verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-7955015
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955015
EAN/GTIN:
     4028177684997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C19 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177684997
Herstellerartikelnummer:
7955015
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007955015
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7955015, PDU Abdeckungen C19 Buchse
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7955015
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,815*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.