Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckungen für PDU Steckdosenleiste, C13 Buchse, verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7955010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955010
EAN/GTIN:
     4028177684980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C13 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177684980
Herstellerartikelnummer:
7955010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007955010
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7955010, PDU Abdeckungen C13 Buchse
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7955010
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,805*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.