Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/400V, 3~, 9 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979430
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979430
EAN/GTIN:
     4028177948143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x845x70 mm, IEC 60 320: 9x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948143
Herstellerartikelnummer:
7979430
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979430
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
9
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979430, PDU managed 16A/3P CEE 9xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979430
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,36*
€ 1.467,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,93*
€ 1.418,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,83*
€ 1.384,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,99*
€ 1.353,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,42*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,60*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,67*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,80*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 770,52*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 832,95*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 857,19*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 831,24*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,64*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 127,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.