Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.415 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.415 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979415
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979415
EAN/GTIN:
     4028177948129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1260x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
28
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948129
Herstellerartikelnummer:
7979415
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979415
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
28
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979415, PDU managed 16A/1P CEE 24xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979415
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,23*
€ 1.743,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,77*
€ 1.718,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,37*
€ 1.664,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,08*
€ 1.632,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,06*
€ 1.607,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 771,42*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,01*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,09*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,85*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.