Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 32A/230V, 1~, 16 x C13 + 2 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979412
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979412
EAN/GTIN:
     4028177948099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 16x C13 + 2x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
18
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948099
Herstellerartikelnummer:
7979412
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979412
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979412, PDU managed 32A/1P CEE 16xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979412
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,02*
€ 1.579,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,75*
€ 1.566,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,10*
€ 1.516,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,06*
€ 1.482,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,33*
€ 1.449,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,92*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,79*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,68*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,14*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 833,18*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,15*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,92*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,51*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,29*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.