Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered RCM, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979256
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979256
EAN/GTIN:
     4028177967946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered RCM, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 24xC13 und 4xC19, Differenzstrommessung (Typ B – AC/DC) je Sicherung, Messbereich 0mA – 100 mA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,47*
€ 1.200,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,06*
€ 1.187,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,16*
€ 1.128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,85*
€ 1.105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,41*
€ 1.091,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,86*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,84*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,23*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,26*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 828,86*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 127,90*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,94*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,88*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,89*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 243,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.