Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/1P CEE 12xC13 + 4x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.113 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.113 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979113
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979113
EAN/GTIN:
     4028177947429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x845x70, IEC 60320: 12 x C13, 4 x C19, 230 V, 1~, 32A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
16
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947429
Herstellerartikelnummer:
7979113
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979113
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
16
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979113, PDU basic 32A/1P CEE 12xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979113
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,85*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,61*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,21*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,32*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 831,53*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 129,02*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,10*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,51*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,15*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.