Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen standard, RAL7035,BHT 800x1200x800mm,24HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5303.124 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5303.124 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5303124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5303124
EAN/GTIN:
     4028177944848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x1200x800 mm, 24 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944848
Herstellerartikelnummer:
5303124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005303124
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5303124, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x1200x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5303124
Höhe:
1200.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,82*
€ 1.107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,15*
€ 1.100,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,31*
€ 1.065,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,96*
€ 1.040,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,30*
€ 1.007,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,90*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,54*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,61*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 30,15*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,72*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,26*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,80*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,33*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,13*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,82*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,49*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.