Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsrinnen-Panel, 1 HE, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5502.245
Rittal DK 5502.245
Artikel-Nr.:
     C513-5502245
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502245
EAN/GTIN:
     4028177679351
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Rack Zubehör
DK Kabelführungsrinnen-Panel, zum Auffangen der Rangierkabel, BHT: 482,6 mm (19")x 1 HE x85 mm, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679351
Herstellerartikelnummer:
5502245
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005502245
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
5502245, Kabelführungsrinnenpanel 1HE RAL9005
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5502245
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Kabelführung, Kabelrangierpanel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.