Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501615
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501615
EAN/GTIN:
     4028177679054
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x 300 mm, Festeinbau, zöllig
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679054
Herstellerartikelnummer:
5501615
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501615
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501615, DK Geräteboden 25kg T250
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501615
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
250.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2094500
ab € 12,03*
Sonstiges
Rittal
2094200
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.