Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, tiefenvariabel, 0,5 HE Ebenenabstand: 400-600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5501.655 Regalboden
Rittal DK 5501.655 Regalboden
Artikel-Nr.:
     C513-5501655
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501655
EAN/GTIN:
     4028177679092
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679092
Herstellerartikelnummer:
5501655
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501655
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501655, DK Geräteboden 50kg T400-600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501655
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
484.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.