Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 000 672 Hobelmesser 56 mm 5,5 mm
Bosch 2 608 000 672 Hobelmesser 56 mm 5,5 mm
Bosch 2 608 000 672 Hobelmesser 56 mm 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608000672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000672
EAN/GTIN:
     3165140934084
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Länge mm:
56
Breite mm:
5.5
Höhe mm:
1.1
Vorteil HL (kurz):
Extrem scharfe Schneidekante für glatte, saubere Hobelergebnisse
Leistungsbeschreibung:
Glatte, saubere Ergebnisse beim Hobeln
(Version) Key RTB:
Scharfe Klingen sind beidseitig geschliffen, wodurch das Messer auch gewendet genutzt werden kann
Spezifisches RTB1:
Das Hobelmesser aus feinkörnigem Carbide hat eine extrem scharfe Schneidekante für feine und ebene Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Feinkörniges Carbide ist hoch verschleißfest und unempfindlich gegen Schäden oder Brüche beim Kontakt mit Metall
Spezifisches RTB3:
Schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung der Klinge
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Hobelmesser für GHO 12V-20 | Gerade, Carbide, 40° | Länge x Breite: 56 mm x 5.5 mm
SOL Date:
04.10.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
04.04.2018
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,365*
€ 4,605*
5 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 4,78*
5 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,415*
€ 4,78*
4 Tage
18
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,81*
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,825*
€ 5,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,485*
€ 5,33715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A7000
ab € 164,58*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 178,35*
Sonstiges
Bosch
06015A7001
ab € 257,02*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 117,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.