Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     214EO-2608000672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 672
EAN/GTIN:
     3165140934084
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Bohrung:
30 mm
Sägeblatt:
260 mm
Schneidbreite:
2,15 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,61*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,185*
€ 4,615*
4 Tage
18
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,67*
Lager 214
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,405*
€ 4,79*
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,825*
€ 5,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A7000
ab € 162,20*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 178,23*
Sonstiges
Bosch
06015A7001
ab € 256,29*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.