Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THS Hebeklemme 4,5t 0-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50801854
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50801854
EAN/GTIN:
     4025092553483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

THS Hebeklemme 4,5t 0-40mm

Die Hebeklemme Modell THS eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von Blechen. Auch der Transport von leicht durchhängenden Blechen ist möglich. Die Hebeklemme wird durch die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung sicher am Blech gehalten, auch wenn keine Zugkraft ausgeübt wird. Der Hand­hebel dient dem Öffnen und Schließen der Klemm­backe und arretiert diese in geöffneter Stellung.

Bei paarweisem Einsatz darf der Neigungswinkel β des Anschlagmittels 30° nicht überschreiten.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.500 kg
Greifbereich:
0 - 40 mm
Gewicht:
16,5 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,46*
€ 1.233,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,22*
€ 1.202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,88*
€ 1.148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,41*
€ 1.117,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,83*
€ 1.081,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 777,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 763,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 253,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 346,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 243,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 299,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 383,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 426,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 562,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 438,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.