Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Hebeklemme 4,5t 0-45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50701754
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50701754
EAN/GTIN:
     4025092551120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

THK Hebeklemme 4,5t 0-45mm

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.500 kg
Greifbereich:
0 - 45 mm
Gewicht:
8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 775,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 768,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 252,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 196,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 244,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 441,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 243,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 300,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 384,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 428,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 560,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 914,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 436,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.