Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Hebeklemme 0,75t/0-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50701751
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50701751
EAN/GTIN:
     4025092550628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

THK Hebeklemme 0,75t/0-25mm

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Greifbereich:
0 - 25 mm
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 776,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 769,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 252,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 242,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 344,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 242,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 300,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 386,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 429,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 562,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 917,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 435,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.