Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung einseitig 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39100003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39100003
EAN/GTIN:
     4025092352543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch
rundschlinge schutzschlauch

PU-Beschichtung einseitig 90mm

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz für empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
90 mm
Breite:
100 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 154,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 121,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.