Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung Einseitig 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39100004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39100004
EAN/GTIN:
     4025092352550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch
rundschlinge schutzschlauch

PU-Beschichtung Einseitig 120mm

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz für empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
120 mm
Breite:
130 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 123,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100009
ab € 43,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.