Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Beschichtung Einseitig 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39100005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39100005
EAN/GTIN:
     4025092352567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundschlinge Schutzschlauch
rundschlinge schutzschlauch

PU-Beschichtung Einseitig 150mm Band

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz für empfindliche Gurtbandkanten.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
150 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Kantenschutzwinkel, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100009
ab € 43,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.