Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE-04000-L1 3m 4t Einfachmantel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33404030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33404030
EAN/GTIN:
     4025092360920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

Rundschlinge RSE-04000-L1 3m 4t Einfachmantel grau

Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzh�lle, mit Traglastetikett.

Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzh�lle.

Aufgedruckte Tragf�higkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragf�higkeit 1 Streifen (gilt nur f�r Rundschlingen bis 10?t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.

Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsf�hig an die vorgegebene Form.

UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.

Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?�C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN?1492:
grau
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
4000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�:
8000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�:
5600 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�:
4000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt:
3200 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
75 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
15 mm
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 233,80*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 214,80*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 78,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 142,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 163,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 181,22*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 76,48*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 92,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,25*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 109,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,80*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 92,48*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 107,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 135,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.