Rundschlinge RSD 04000-L1 3m 4t Doppelmantel grau
Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.
Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung der Schutzhülle.
Aufgedruckte Tragfähigkeit.
Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).
| |
Farbcode EN 1492: | grau |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 4000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 8000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 5600 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 4000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 3200 kg |
Auflagebreite ca. Werte, unter Last: | 76 mm |
Auflagedicke ca. Werte, unter Last: | 9 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 1000 mm |