Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 04000-L1 5m 4t m. Schlaufen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N31104050
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31104050
EAN/GTIN:
     4025092350334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband HBD 04000-L1 5m 4t m. Schlaufen grau

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.

Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Mit verstärkten Endschlaufen.

Eingewebte Tonnenstreifen.

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).

Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
grau
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
8000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
5600 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs­winkel β 45°- 60°:
4000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
3200 kg
Gurtbreite:
120 mm
Schlaufenlänge ca.:
500 mm
Schlaufenbreite ca.:
60 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, yale hebeband, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 156,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,64*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.