Hebeband HBD 03000-L1 8m 3t m. Schlaufen gelb
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.
Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Mit verstärkten Endschlaufen.
Eingewebte Tonnenstreifen.
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).
Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
| |
Farbcode EN 1492: | gelb |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 3000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 6000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 4200 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 3000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 2400 kg |
Gurtbreite: | 90 mm |
Schlaufenlänge ca.: | 400 mm |
Schlaufenbreite ca.: | 45 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 1000 mm |