Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 01000-L1 1m 1t m. Schlaufen violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N31101010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31101010
EAN/GTIN:
     4025092350082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband HBD 01000-L1 1m 1t m. Schlaufen violett

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.

Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Mit verstärkten Endschlaufen.

Eingewebte Tonnenstreifen.

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).

Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
violett
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
2000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
1400 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs­winkel β 45°- 60°:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
800 kg
Gurtbreite:
30 mm
Schlaufenlänge ca.:
300 mm
Schlaufenbreite ca.:
15 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband lila 1 m, bandseilhebeband 1m, hebeband, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,12*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 154,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 171,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,70*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 102,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,49*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 101,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.