Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm
HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm
HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm
HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm
HMF 46919 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 15 x 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46919
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46919
EAN/GTIN:
     4010537469191
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die abschließbare Acrylbox von HMF eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox uvm.

  • Transparente Acrylbox in Würfelform zum Sammeln von Geldspenden, Gewinnspielscheinen, Losen etc.
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Klappbarer Deckel mit hochwertigen Metallscharnieren zum handlichen Öffnen der Acrylbox
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Einwurfschlitz passend für DIN A6 Dokumente
  • Vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch seitliche Bohrung

Abmessungen:

  • Acrylbox (B x H x T): 15 x 15 x 15 cm | Tiefe inkl. Scharnier: ca. 15,8 cm
  • Einwurfschlitz (L x B): 11 x 0,5 cm
  • Materialstärke: 3 - 4 mm

Gewicht: 0,65 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
150
Breite:
150
Tiefe:
150
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46913
ab € 22,34*
Ähnlich
HMF
46912
ab € 12,50*
Ähnlich
HMF
46911
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.