Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A6 Blatteinschub, 11 x 11 x 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46912
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46912
EAN/GTIN:
     4010537469122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die Acrylbox von HMF ist abschließbar und eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox etc.

- Transparente Acrylbox für Sammlungen von Geldspenden mit verlängerte Rückwand
- Blatteinschub an der Rückwand für Platzierung von Spendenaufrufen, Werbung usw. im Din A6 Format
- Acrylstärke / Wandstärke ca. 3 - 4 mm
- Öffnen der Acrylbox durch Hochschieben der Rückwand
- Sicherheitszylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch seitliche Bohrung

Gewicht: 0,45 kg
Abmessungen Acrylox (H x T x B): 11 x 11 x 15,5 cm, Rückwand: Höhe 23,5 cm
Abmessungen Geldeinwurf (L x B): 7 x 0,4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
235
Breite:
155
Tiefe:
110
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Acryl-Kunststoff
Besonderheiten:
Blatteinschub zur Platzierung von Spendenaufrufen
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46913
ab € 22,34*
Ähnlich
HMF
46911
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.