Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Spendenhaus, Acryl, 13,8 x 9 x 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46911
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46911
EAN/GTIN:
     4010537469115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die Acrylbox von HMF in Form eines Hauses ist abschließbar und eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox etc.

- Transparente Acrylbox als Haus für Sammlungen von Geldspenden
- Blatteinschub an der vorderen Wand für Platzierung von Spendenaufrufen, Werbung
- Acrylstärke / Wandstärke ca. 3 - 4 mm
- Öffnen der Acrylbox durch Aufschieben des Bodens
- Sicherheitszylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch Bohrung

Gewicht: 0,27 kg
Abmessungen Acrylbox (H x T x B): 13,8 x 9 (mit Schloss ca. 9,5 cm) 12,5 cm
Abmessungen Geldeinwurf (L x B): 3,5 x 0,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
138 | 90
Breite:
125
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Acryl-Kunststoff
Besonderheiten:
Acrylbox als Haus, Blatteinschub zur Platzierung von Spendenaufrufen
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46913
ab € 22,34*
Ähnlich
HMF
46912
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.