Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
HMF Spendenbox, Aktionsbox, Losbox, Acryl mit Din A5 Blatteinschub
Artikel-Nr.:
     C195-46913
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46913
EAN/GTIN:
     4010537469139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die Acrylbox von HMF ist abschließbar und eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox etc.

- Transparente Acrylbox für Sammlungen von Geldspenden, Gewinnspielscheine etc. mit verlängerte Rückwand
- Blatteinschub an der Rückwand für Platzierung von Spendenaufrufen, Werbung usw. im Din A5 Format
- Acrylstärke / Wandstärke ca. 3 - 4 mm
- Öffnen der Acrylbox durch Hochschieben der Rückwand
- Sicherheitszylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch seitliche Bohrung

Gewicht: 0,97 kg
Abmessungen Acrylbox (H x T x B): 16 x 16 x 21,5 cm, Rückwand: Höhe 33,5 cm
Abmessungen Geld-, Flyereinwurf (L x B): 16 x 0,4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
335
Breite:
215
Tiefe:
160
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Acryl-Kunststoff
Besonderheiten:
Blatteinschub zur Platzierung von Spendenaufrufen
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46912
ab € 12,50*
Ähnlich
HMF
46911
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.