Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46917 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 25 x 25 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46917 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 25 x 25 x 25 cm
HMF 46917 Spendenbox Acryl Würfel, Aktionsbox, Losbox, 25 x 25 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46917
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46917
EAN/GTIN:
     4010537469177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse

Die abschließbare Acrylbox von HMF eignet sich hervorragend für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. als Losbox für Gewinnspiele, als Spendenbox uvm.

  • Transparente Acrylbox in Würfelform zum Sammeln von Geldspenden, Gewinnspielscheinen, Losen etc.
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Klappbarer Deckel mit hochwertigen Metallscharnieren zum handlichen Öffnen der Acrylbox
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Einwurfschlitz passend für DIN A5 Dokumente
  • Vorbereitet für Drahtseil-Fixierung durch seitliche Bohrung

Abmessungen:

  • Acrylbox (B x H x T): 25 x 25 x 25 cm | Tiefe inkl. Scharnier: ca. 25,5 cm
  • Einwurfschlitz (L x B): 16 x 0,4 cm
  • Materialstärke: 3 - 4 mm

Gewicht: 1,28 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
250
Breite:
250
Tiefe:
250
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, acryl warenschütte, Aktionsbox, Losbox, Acrylbox, Spardose, Sammlung, Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46913
ab € 22,34*
Ähnlich
HMF
46912
ab € 12,50*
Ähnlich
HMF
46911
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.