Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST EDGE Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm SIC46 für Grau-und Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-32210531
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210531
EAN/GTIN:
     4007220803059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen. Die Ausführung CAST EDGE für Gießereien ist besonders gut für den universellen Einsatz und zum Ausschleifen von Vererzungen und Beischleifen von Sandeinschlüssen und Sandanhaftungen an Grau- und Sphärogusswerkstücken in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
24000 RPM
RPM, opt.:
24000 RPM
Breite:
45 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
46 (N)
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST EDGE Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm SIC46 für Grau-und Sphäroguss
SAP EAN Stck.:
4007220255803
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3044 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
SAP Länge (VE):
187 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Kegelstifte CAST EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an. | Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit. | Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Kegelstift CAST EDGE
AAO663:
4007220803059
AAO676:
32210531
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST EDGE Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm SIC46 für Grau-und Sphäroguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
45 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 (N) 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 (N) 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,84*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 123,65*
€ 151,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 152,76*
5 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 161,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 3,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.