Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE 1645 6 CU 46 R5V CAST ED


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift KE 1645 6 CU 46 R5V CAST ED
Schleifstift KE 1645 6 CU 46 R5V CAST ED
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434406
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210531
EAN/GTIN:
     4007220803059
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen. Die Ausführung CAST EDGE für Gießereien ist besonders gut für den universellen Einsatz und zum Ausschleifen von Vererzungen und Beischleifen von Sandeinschlüssen und Sandanhaftungen an Grau- und Sphärogusswerkstücken in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Temperguss· Bearbeitungsaufgaben: Schlichten, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Egalisieren, Ausschleifen, Entgraten, Ausfugen· Breite: 45mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 24000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung. Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit. Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an.
Weitere Informationen:
Körnung:
46 (N)
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
24000 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, sic schleifstifte, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, 8000434720
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,04*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,06*
5 Tage
350
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,24*
14 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,24*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,75*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 187,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.