Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976558032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005887013170 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zur Fixierung von Putzbrettern an einem zu verputzenden Mauerpfeiler
- Unterschiedliche Abmessungen für jeden Anwendungsbereich
- Geschmiedet, Spitze gehärtet
- Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
- Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI-Beton- und Putzhaken im Baueimer!
- Abweichungen von der VE sind nicht möglich
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 150 St. | Breite mm (b): | 85 mm | Länge mm (L): | 150 mm | Gewicht (g): | 170 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 314,54* | € 374,13* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 313,08* | € 374,27* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 336,77* | € 396,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 331,24* | € 396,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 348,61* | € 405,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Behälter (ab € 314,54* pro Behälter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|