Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-212377-YY Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005887013156 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zur Fixierung von Putzbrettern an einem zu
verputzenden Mauerpfeiler - Unterschiedliche Abmessungen für jeden Anwendungsbereich
- Geschmiedet, Spitze gehärtet
- Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
- Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI-Beton- und Putzhaken im Baueimer!
- Abweichungen von der VE sind nicht möglich
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 150 St. | Breite mm (b): | 85 mm | Länge mm (L): | 150 mm | Gewicht (g): | 170 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 76,67* | € 97,23* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 315,59* | € 378,11* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 340,28* | € 402,86* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 330,08* | € 403,22* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 348,17* | € 409,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|