Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150 mm Hak.drehb.STA Oberfläche verz.VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000801211
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     245015
EAN/GTIN:
     4005887013170
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatursystem
Betonhaken
Maurerputzhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
VBW
Gewicht:
170 g
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Haken drehbar
Fassungsvermögen:
NXEC
SNR:
150 Stück im Eimer
Hitzeschutz max.:
150 mm
Lötdraht-Ø:
150 Stück im Eimer
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,06*
€ 376,48*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 313,86*
€ 376,62*
3 Tage
3
pro Eimer
Frei Haus
ab € 335,31*
€ 395,06*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,63*
€ 395,43*
Lager 5766
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 328,52*
€ 398,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Behälter (ab € 328,52* pro Behälter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 75,94*
Ähnlich
VBW
ab € 726,06*
Ähnlich
VBW
ab € 726,76*
Ähnlich
VBW
ab € 734,31*
Ähnlich
VBW
ab € 667,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.