Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurstifte L.340mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87246010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887013200
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen
  • Geeignet zum Spannen von Schnüren zur Erzielung gerader Schnitte bei Fliesen und Pflasterarbeiten
  • Verzinkte Ausführung, geschmiedet, Spitze gehärtet
  • Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
  • VE = 300 bzw. 200 PROFI-Schnurstifte im Baueimer
  • Abweichungen von der VE sind nicht möglich
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
200 St.
Länge mm (L):
340 mm
Gewicht kg:
34.000 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,6894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 843,60*
€ 1.003,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 807,69*
€ 961,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 748,71*
€ 890,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 716,71*
€ 852,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 678,98*
€ 807,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 667,27*
€ 794,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 75,94*
Ähnlich
VBW
ab € 313,86*
Ähnlich
VBW
ab € 726,06*
Ähnlich
VBW
ab € 726,76*
Ähnlich
VBW
ab € 734,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.