Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07100080 Ringratschenmaulschlüssel SW8 mm 136 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300828
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100080
EAN/GTIN:
     4060833008280
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,047 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Anzahl Zähne:
72
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
136 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,1 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 8
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
R07100090
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
R07100100
ab € 8,40*
Ähnlich
Gedore
R07100110
ab € 8,65*
Ähnlich
Gedore
R07100120
ab € 9,08*
Ähnlich
Gedore
R07100130
ab € 9,47*
Ähnlich
Gedore
R07100140
ab € 9,75*
Ähnlich
Gedore
R07100150
ab € 10,02*
Ähnlich
Gedore
R07100160
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
R91990000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.