Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07100110 Ringratschenmaulschlüssel 11 mm 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300831
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100110
EAN/GTIN:
     4060833008310
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
Gerade Form
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
24,5 mm
Kopfbreite 2:
22,7 mm
Kopfhöhe 1:
6,1 mm
Kopfhöhe 2:
8,3 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,077 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113, ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite:
11 mm
Schlüsselweite 1:
11 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gerade form, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 11
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.