Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07100130 Ringratschenmaulschlüssel 13 mm 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300833
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100130
EAN/GTIN:
     4060833008334
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
Gerade Form
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite:
27 mm
Gesamthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
27,6 mm
Kopfbreite 2:
26 mm
Kopfhöhe 1:
6,7 mm
Kopfhöhe 2:
9,3 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,1 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113, ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite:
13 mm
Schlüsselweite 1:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel gerade form, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.