Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R91990000 Handschutzgriff für Meißel PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976873029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91990000
EAN/GTIN:
     4060833008273
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
meißelhandschutz

Produktbeschreibung:

Aus schlagfestem Kunststoff
Vermeidet Handverletzungen
Kein Wegrollen durch quadratische Form
Ölbeständig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Ölbeständig
für 8-kant Meißel:
16 - 20 mm
für ovale Meißel:
20x12 - 26x13 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunststoff, schlagfest
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gelenkgriff, Gleitgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,50*
3 Tage
44
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,36*
€ 4,54*
3 Tage
44
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,58*
8 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.