Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Traveller Zip-Beutel WOW, S, A6, wasserabweisend, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-40240023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40240023
EAN/GTIN:
     4002432122622
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe S. Wasserabweisend. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung und zum Schutz kleinerer persönlicher Gegenstände und Utensilien in Handtasche, Laptop-Tasche, Schultasche, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Format: 14 x 10,5 cm, A6. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,35
Farbe:
pink
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserabweisend. Strapazierfähig. Abwaschbar.
Breite:
140
Verwendung für Papierformate:
Größe S
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Höhe:
105
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
50081023
ab € 8,02*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,90*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,32*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 68,80*
Ähnlich
Leitz
11070023
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
10050023
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,69*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,54*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,80*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
90140023
ab € 11,13*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.