Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Thermobecher WOW, Edelstahl, 380 ml, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-90140023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90140023
EAN/GTIN:
     4002432122875
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Leitz Thermobecher WOW. Doppelwandiger Isolierbecher. Auslaufsicher. Hält Kaffee oder Tee über Stunden kalt oder warm. Passt in jeden Standard-Getränkehalter. Lebensmittelecht und BPA-frei. Das Äußere des Thermobechers bleibt kühl, auch bei heißen Getränken, und kondensiert nicht bei Kaltgetränken. Der Deckel aus Silikon ist spülmaschinenfest. Handwäsche empfohlen. Material: Doppelwandige Vakuumisolierung aus Edelstahl, Polypropylen (PP). Abmessungen: Durchmesser oben: 90 mm, Durchmesser unten: 69 mm, Höhe: 171 mm. Inhalt: 380 ml. Farbe: pink.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,08*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,33*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,42*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,24*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,18*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,29*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.